Stereomikroskooppi STEMI 305, Tyyppi: 305EDU

Tuote nro.: 491835 305EDU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurennus (x-kert.) 8 - 40
Zoomi 5 : 1
Näkökentän ⌀ 29 mm
Okulaari PL 10×
Työskentelyetäisyys 110 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304

Kuvaus

Malli:

Stereomikroskooppi kolmiulotteisille, valovoimaisille ja tarkoille kuville. Greenough-muotoilu takaa parhaan kuvanlaadun. Integroitu pystymallinen LED-valonlähde. Silmien etäisyyttä ja taittovirhettä voidaan säätää ja kompensoida yksilöllisesti. Kantokahva liikkuvaan käyttöön. Kylmävalojalusta, pintavalo-ohjaus: litteä läpivalopohja (valoisa/pimeä kenttä), pylväässä käyttömekanismi ja 145 mm:n liikerata. Lisäspottivalaisin K LED, zoomattava ja korkeussäädettävä valokeila.

Erikoistarvike:

Silmäkupit nro 491832.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin