Kierre Menotulkkirengas 6g M27

Tuote nro.: 486010 M27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,37 € /kpl
  • 49,22 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 13
    Tulkkityyppi menotulkki
    Laatu 6
    Toleranssialue g
    Toleranssiluokka 6g
    Kierretyyppi M
    Kierre M27
    Kierteennousu 3 mm
    Tuotetyyppi Kierremenorengastulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 486010 M27
    EAN / GTIN 2050001037237

    Kuvaus

    Malli:

    Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 − 2299 mukainen.

    Käyttö:

    Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

    Standardi:

    Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

    Ohje:

    Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin