Kierre Menotulkkirengas 6g M14

Tuote nro.: 486010 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,46 € /kpl
  • 51,18 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi menotulkki
Laatu 6
Toleranssialue g
Toleranssiluokka 6g
Kierretyyppi M
Kierre M14
Kierteennousu 2 mm
Tuotetyyppi Kierremenorengastulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486010 M14
EAN / GTIN 2050001037183

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 − 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Ohje:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin