{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Tulkkityyppi | vastaanottotulkki | |
Nimellismitta | 90,001 mm - 99,999 mm | |
Laatu | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Toleranssialue | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; iskuteho; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tuotetyyppi | Tappitulkki |
Tuotekoodi | 484027 K | |
EAN / GTIN | 2050001952660 |