Välimitalliset mittatulkit Ilman kulutusylimittaa A

Tuote nro.: 484027 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 24,61 € /kpl
  • 14,72 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Tulkkityyppi vastaanottotulkki
Nimellismitta 2,000 mm - 2,999 mm
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; iskuteho; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tuotetyyppi Tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484027 A
EAN / GTIN 2050001952561

Kuvaus

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
Mittatulkit valmistetaan ilman menopuolen kulutuslisää.
Välimitallinen mittatulkki ja ISO-sovite esim. nro 484027 2,37 H6tai lukuarvoinen toleranssi esim. nro 484027 28 +0,01 / -0,02.

Ohje:

  • Ilmoita tarkka nimellismitan ⌀ toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6−13) tai lukuarvoisen toleranssin (±) kanssa.
  • Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!

Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 2 – 2,999
Tyyppi B = 3 – 10
Tyyppi C = 10,001 – 14
Tyyppi D = 14,001 – 18
Tyyppi E = 18,001 – 24
Tyyppi F = 24,001 – 30
Tyyppi G = 30,001 – 40
Tyyppi H = 40,001 – 50
Tyyppi I = 50,001 – 60
Tyyppi J = 60,001 – 90
Tyyppi K = 90,001 – 99,999

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin