Tappitulkkisarja H7 3-12 mm

Tuote nro.: 484005 3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 166,18 € /kpl
  • 102,81 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta-alue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellismitta-alue 3 mm - 12 mm
    Sovite H7
    Tappitulkkien lukumäärä 7
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Tappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 484005 3-12
    EAN / GTIN 4045197228161

    Kuvaus

    Sisältö:

    7-osainen, 1× tappitulkki nro 484000 koot 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 toleranssiluokassa H7.