Tappitulkki H7 12 mm

Tuote nro.: 484000 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,69 € /kpl
  • 14,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
426 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-mitan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 7150-2; DIN 7164
    Tulkkityyppi menotulkki; menotulkki; hylkytulkki
    Nimellismitta 12 mm
    Laatu 7
    Toleranssialue H
    Tuotetyyppi Tappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 484000 12
    EAN / GTIN 4045197210791

    Kuvaus

    Malli:

    Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
    Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
    Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.

    Standardi:

    Toleranssi ja mitat standardien DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaan.

    Ohje:

    • Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.
    • Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.
    • Tulkit välimitoilla ja kaikki ⌀ lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin