Tappitulkki H7 40 mm

Tuote nro.: 484000 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 24,61 € /kpl
  • 18,57 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-mitan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7150-2; DIN 7164
Tulkkityyppi menotulkki; menotulkki; hylkytulkki
Nimellismitta 40 mm
Laatu 7
Toleranssialue H
Tuotetyyppi Tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484000 40
EAN / GTIN 4045197211040

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.

Standardi:

Toleranssi ja mitat standardien DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaan.

Ohje:

  • Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.
  • Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.
  • Tulkit välimitoilla ja kaikki ⌀ lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin