{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2269 | |
Toleranssiluokka | 1 | |
viiste | 1 | |
Nimellismitta | 1,001 mm - 2,999 mm | |
Nousu | 0,001 mm | |
Kovuus | 58 – 62 HRC | |
Mittaustappipituus | 70 mm | |
Tuotetyyppi | mittaustappi |
Tuotekoodi | 483915 2 | |
EAN / GTIN | 2050002070820 |