Yksittäinen mittaustappi, ruostumaton Toleranssiluokka 1 0

Tuote nro.: 483915 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 19,67 € /kpl
  • 4,93 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2269

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 2269
    Toleranssiluokka 1
    Nimellismitta 0,301 mm - 0,499 mm
    Nousu 0,001 mm
    Kovuus 58 – 62 HRC
    Mittaustappipituus 40 mm
    Tuotetyyppi mittaustappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 483915 0
    EAN / GTIN 2050002070806

    Kuvaus

    Malli:

    Mittaustappi, ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, karkaistu (58-62 HRC) ja hehkutettu. Yläpinta hiottu ja läpätty. Mitat merkitty vaippapintaan halkaisijasta 1,50 alkaen; mitat merkitty päätyyn halkaisijasta 3,00 alkaen. Halkaisijasta 1,00 alkaen yhdellä sivulla viiste.

    Ohje:

    Ilmoita tilatessasi lisäksi haluttu halkaisija, esim. nro 483915 koko 5 10,008.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin