{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 175 mm | |
Toleranssiluokka | 2 | |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481070 175 | |
EAN / GTIN | 4045197210586 | |
Valmistajan numero | 481070 175 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Teräsmittapala Toleranssiluokka 2, Nimellismitta: 175mm
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Toleranssiluokka | 2 | 0 | 1 |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala |