{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 1,7 mm | |
Toleranssiluokka | 2 | |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481070 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197210388 | |
Valmistajan numero | 481070 1,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Teräsmittapala Toleranssiluokka 2, Nimellismitta: 1,7mm
pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
39,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |||
Toleranssiluokka | 2 | 0 | 1 | 1 |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala | mittapala |