{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 1,47 mm | |
Toleranssiluokka | 0 | |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481030 1,47 | |
EAN / GTIN | 4045197208873 | |
Valmistajan numero | 481030 1,47 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,47mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 1,47 mm | 1,47 mm |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Toleranssiluokka | 0 | 1 |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala |