Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,22mm

Tuote nro.: 481030 1,22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 26,68 € /kpl
  • 9,20 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Nimellismitta 1,22 mm
Toleranssiluokka 0
Raaka-aine seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481030 1,22
EAN / GTIN 4045197208620
Valmistajan numero 481030 1,22

Kuvaus

Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.
Koko 0,5...10 − poikkipinta = 30 × 9 mm.
Koko 11...500 − poikkipinta = 35 × 9 mm.
Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.
Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen. Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.

Ohje:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin