Pienvaaka, tyyppi ECB 20000 g

Tuote nro.: 479452 20000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 104,19 € /kpl
  • 91,77 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 20 000 g
Lukema 10 g
Punnituslevyn mitta 320×260
Leveys 320 mm
Syvyys 300 mm
Korkeus 60 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Nettopaino 2,6 kg
Tuotetyyppi Pienvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479452 20000
EAN / GTIN 4045761161436
Valmistajan numero ECB 20K-2N

Kuvaus

Malli:

Suuri, taustavalaistu LCD-näyttö (lukemakorkeus 21 mm). Punnituslevy jaloterästä.
Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.
  • Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.
  • Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.
  • Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.

Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, verkkosovitin tai akku saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin