{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 10 000 g | |
Lukema | 5 g | |
Punnituslevyn mitta | 320×260 | |
Leveys | 320 mm | |
Syvyys | 300 mm | |
Korkeus | 60 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Nettopaino | 2,6 kg | |
Tuotetyyppi | Pienvaaka |
Tuotekoodi | 479452 10000 | |
EAN / GTIN | 4045761161429 | |
Valmistajan numero | ECB 10K-3N |