Pienvaaka, tyyppi EMB 6000 g

Tuote nro.: 479450 6000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 93,61 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 g - 6 000 g
Lukema 0,1 g
Valmistajamerkintä EMB
Punnituslevyn mitta ⌀ 150
Leveys 170 mm
Syvyys 244 mm
Korkeus 39 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Nettopaino 0,55 kg
Tuotetyyppi Pienvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479450 6000
EAN / GTIN 4045761111387
Valmistajan numero EMB 6000-1

Kuvaus

Malli:

Yksinkertainen, erittäin kevyt pienvaaka.
Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.
  • Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.
  • Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.
  • Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081561 koko 6LR61.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin