{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 g - 500 g | |
Lukema | 0,1 g | |
Valmistajamerkintä | EMB | |
Punnituslevyn mitta | ⌀ 150 | |
Leveys | 170 mm | |
Syvyys | 244 mm | |
Korkeus | 39 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Nettopaino | 0,5 kg | |
Tuotetyyppi | Pienvaaka |
Tuotekoodi | 479450 500 | |
EAN / GTIN | 4045761076525 | |
Valmistajan numero | EMB 500-1 |