{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Lukema | 200 g | |
Keskimmäisen punnitusalueen lukema | 500 g | |
Ylemmän punnitusalueen lukema | 1 000 g | |
Virheraja enimmäisarvosta | 0,2 % | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Kotelon leveys | 194 mm | |
Kotelon syvyys | 145 mm | |
Kotelon korkeus | 129 mm | |
Kokonaispituus | 421 mm | |
Nettopaino | 10 kg | |
Käyttölämpötila | −10 °C - 40 °C | |
Tuotetyyppi | Riippu-/nostinvaaka |
Tuotekoodi | 479439 3000 | |
EAN / GTIN | 4045761202764 | |
Valmistajan numero | HFD 3T-3 |