Nosturivaaka tyyppi HFD 1500 kg

Tuote nro.: 479439 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Lukema 100 g
Keskimmäisen punnitusalueen lukema 200 g
Ylemmän punnitusalueen lukema 500 g
Virheraja enimmäisarvosta 0,2 %
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Kotelon leveys 194 mm
Kotelon syvyys 145 mm
Kotelon korkeus 129 mm
Kokonaispituus 421 mm
Nettopaino 8,2 kg
Käyttölämpötila −10 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Riippu-/nostinvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479439 1500
EAN / GTIN 4045761202757
Valmistajan numero HFD 1T-4

Kuvaus

Malli:

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä. Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.
Kestävä, suuriresoluutioinen nosturivaaka 12 tonniin saakka. Numerokorkeus 30 mm. Akun käyttöaika noin 30 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. akun ja verkkolaitteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin