{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0 kN - 120 kN | |
Näyttötarkkuus | 0,1 kN | |
näyttö käännettävissä | 300 astetta | |
virheraja | ±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki % | |
männän ⌀ | 100 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Männän pinta | 80 cm2 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Voima-anturin korkeus | 41 mm | |
Voima-anturin ⌀ | 138 mm | |
Käyttölämpötila | −10 °C - 50 °C | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Voimanmittausrasia |
Tuotekoodi | 479130 0-120 |