Digitaalinen voimanmittausrasia 0-2 kN

Tuote nro.: 479130 0-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (kN) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 0 kN - 2 kN
    Näyttötarkkuus 0,01 kN
    näyttö käännettävissä 300 astetta
    virheraja ±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki %
    männän ⌀ 45 mm
    IP-suojausluokka IP 65
    Männän pinta 10 cm2
    mittaustekniikka digitaalinen
    Voima-anturin korkeus 30 mm
    Voima-anturin ⌀ 75 mm
    Käyttölämpötila −10 °C - 50 °C
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Voimanmittausrasia

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 479130 0-2
    EAN / GTIN 2050001674715

    Kuvaus

    Malli:

    Hydraulinen voima-anturi digitaalisella manometrillä. Vankan ja yksinkertaisen mekaanisen rakenteensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti ankariin käyttöolosuhteisiin. 4 1/2-numeroinen taustavalolla varustettu näyttö voima-arvon suoraa näyttöä varten mahdollistaa voima-arvon optimaalisen lukemisen.
    Graafinen lisänäyttö, jossa on maksimiosoitintoiminto, näyttää nykyisen nimelliskuorman suuntauksen. Min./maks.-muisti ja taara-toiminto voidaan kutsua näkyviin päänäytöstä riippumatta. CPG1200:ssa on mikro-USB-liitäntä yksinkertaista ja häiriönkestävää tiedonsiirtoa varten. 3 × M5-kiinnityskierre rungon pohjassa.

    Etu:

    Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää näyttöyksikön, 3 paristoa nro 081561 koko LR6, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.