Käsikäyttöinen dynamometri DFG, Mittausalue: 50N

Tuote nro.: 479025 50
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Saatavilla 1-2 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 5 N - 45 N
Näyttötarkkuus 0,01 N
Tarkkuus 0,2 %
Mittausarvomuisti 50
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
mittaustekniikka digitaalinen
Pituus 191 mm
Leveys 84 mm
Korkeus 42 mm
Tuotetyyppi Dynamometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 479025 50
Kopioi
EAN / GTIN 2050002070738
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Kuvaus

Malli:

Värinäytöllä varustettu dynamometri veto- ja painovoiman täsmälliseen mittaamiseen. Kestävä painevalukotelo.
  • Nykyisen voima- ja huippuarvon näyttö.
  • Ohjelmoitavat toimintopainikkeet.
  • Toleranssirajojen valvonta optisella ja akustisella näytöllä.
  • Mittausarvomuisti.
  • Tallennettujen arvojen tilastollinen analyysi.
  • Tietojen viennin rajapinta.
  • Näyttö vaihdettavissa: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, latauspistoke USB-liitäntäkaapelilla, varusteet (painolevy, koukku, kärki, V-ura, jatkokappale).

Erikoistarvike:

Manuaaliset koealustat nro 479029.