{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 250 N - 2 250 N | |
Näyttötarkkuus | 0,5 N | |
Tarkkuus | 0,2 % | |
Mittausarvomuisti | 50 | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä. | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 191 mm | |
Leveys | 84 mm | |
Korkeus | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Dynamometri |
Tuotekoodi | 479025 2500 | |
EAN / GTIN | 2050002070783 |