Manuaalinen koetusteline FMT-220 käsipyörällä 2500-600

Tuote nro.: 478996 2500-600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Enimmäiskäyttöalue 2 500 N
    Syöttö (suurin iskunpituus) 120 mm
    Syöttö (per kierros) 1 mm
    Testaustilan korkeus 600 mm
    Testaustilan syvyys 120 mm
    Kiinnikkeiden liitäntä M6
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Pituus 280 mm
    Leveys 200 mm
    Korkeus 960 mm
    Tuotetyyppi Koealusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 478996 2500-600
    EAN / GTIN 4260244680987

    Kuvaus

    Malli:

    • Kestävä 2500 N asti kuormitettava rakenne alumiinia / ruostumatonta terästä lisäohjauskiskolla.
    • Lisälineaarijohde mahdollistaa täydellisen ohjauksen myös paine- ja vetovoiman mittauksissa.
    • Täsmällinen kohdistus korkeussäädettävän karavaihteiston ja käsipyörän ansiosta.
    • Pöytälevyyn voidaan kiinnittää kiinnityslaitteet tai uraistukat.
    • Erittäin joustava asennuslevy digitaalisille voimanmittauslaitteille.
    • Sivulla sijaitseva käsipyörä voidaan korvata moottoriyksiköllä.

    Käyttö:

    Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosa- ja komponenttitesteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

    Toimituksen sisältö:

    Pystysyyntainen koestusteline, sis. dynamometrien kiinnitysosat ja käyttöohjeen (dynamometri on tilattava erikseen).

    Erikoistarvike:

    Digitaaliset voimanmittauslaitteet nro 478980478987. Voidaan haluttaessa varustaa moottorilla. T-urakappale, sis.4 T-urakiinnitintä FMT-937 tilauksesta.