FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar), Mittausalue: 500N

Tuote nro.: 478980 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 500 N
Näyttötarkkuus 0,5 N
virheraja ±0,3 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö toimii aurinkoenergialla
mittaustekniikka digitaalinen
Kiinnityskierre M6
Pituus 150 mm
Leveys 82 mm
Korkeus 29 mm
Tuotetyyppi Dynamometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Kuvaus

Malli:

  • Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.
  • Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.
  • Asennuskierre lisäkahvoille.
  • Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkkeihin.
  • Aina käyttövalmis, itsenäisenä virtalähteenä aurinkokennojärjestelmä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin