Rakotulkki, teräs 20

Tuote nro.: 478240 20
Aseta hinta 20 kpl (3,28 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Toleranssi T3
Liuskojen paksuudet 0,05 – 1,0 (0,05 nouseva) mm
Liuskojen määrä 20
Terän pituus 150 mm
Raaka-aine Teräs
Tuotetyyppi Rakotulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478240 20
EAN / GTIN 4946368424125
Valmistajan numero 184-304S

Kuvaus

Malli:

Ihanteellinen moniin mittaustehtäviin. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Koko on merkitty selvästi jokaiseen liuskaan. Liuskat on helppo poistaa, ja ne voidaan avata ja lukita yksittäin. Tarkkuus valmistettu tehdasstandardin mukaan.

Tarkkuus:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin