Rakotulkki, teräs 10

Tuote nro.: 478240 10
Aseta hinta 10 kpl (3,34 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liuskojen määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Toleranssi T3
    Liuskojen paksuudet 0,05 − 0,2 (0,05 nouseva); 0,3 − 0,8 (0,1 nouseva) mm
    Liuskojen määrä 10
    Terän pituus 150 mm
    Raaka-aine Teräs
    Tuotetyyppi Rakotulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 478240 10
    EAN / GTIN 4946368424163
    Valmistajan numero 184-308S

    Kuvaus

    Malli:

    Ihanteellinen moniin mittaustehtäviin. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Koko on merkitty selvästi jokaiseen liuskaan. Liuskat on helppo poistaa, ja ne voidaan avata ja lukita yksittäin. Tarkkuus valmistettu tehdasstandardin mukaan.

    Tarkkuus:

    0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin