{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lämpötila-alue | −30 °C - 650 °C | |
Tarkkuus | ± 2 °C tai 2 % mittausarvoista | |
Näytön koko | 3,5 tuuma | |
Terminen herkkyys | 0,08 K | |
Kuvantoistotiheys | 9 Hz | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Näkökenttä | 31×23 astetta | |
Detektorin koko | 320×240 px | |
minimaalinen kohdistusetäisyys | 0,5 m | |
Tuotetyyppi | Lämpökaaviokamera |
Tuotekoodi | 474040 868S | |
EAN / GTIN | 4029547024788 |