Lämpökaaviokamera 865S

Tuote nro.: 474040 865S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 277,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue −20 °C - 280 °C
Tarkkuus ± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Näytön koko 3,5 tuuma
Terminen herkkyys 0,1 K
Kuvantoistotiheys 9 Hz
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Näkökenttä 31×23 astetta
Detektorin koko 320×240 px
minimaalinen kohdistusetäisyys 0,5 m
Tuotetyyppi Lämpökaaviokamera

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474040 865S
EAN / GTIN 4029547024771

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. Erinomainen kuvan laatu ja tarkka lämmöntunnistus pienimpienkin lämpötilaerojen havaitsemiseen. Mahdollistaa laadullisen ja määrällisen lämpötila-analyysin. Kuuman/kylmän pisteen automaattinen tunnistus. Scale Assist: Automaattinen tarkoituksenmukaisen asteikon asettaminen havaittujen arvojen mittaamista varten.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-kaapeli, verkkolaite, litiumioniakku, Profi-ohjelmisto (vapaasti ladattavissa), käyttöönotto-ohjeet, pikaohje, kalibrointiraportti ja laukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin