Mittajohtosarja TA3, 8-osainen, Tyyppi: 8

Tuote nro.: 473332 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

mittausjohtimen ⌀ 4 mm
Kaapelin pituus 1 m
Ylijänniteluokka CAT III 1000 V
Tuotetyyppi Mittajohdin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 473332 8
EAN / GTIN 7612896003312
Valmistajan numero 044126
Valmistaja BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Kuvaus

Malli:

Mittajohdon ø = 4 mm, punainen / musta.

Sopii:

Yleismittarit nro 473300; 473305 ja nro 473320 koko 960 ja eristysvastusmittarit nro 473420.

Toimituksen sisältö:

2× mittajohtoa, 2× testauskärkeä, 2× tarttujaa, 2× hauenleukaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin