{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Taustavalaistu näyttö | kyllä | |
Perustarkkuus | 0,09 % | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 mA − 10 A | |
Tasavirta DC | 0,1 mA − 10 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapasitanssi | 1 nF - 10 mF | |
Taajuus | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Lämpötila | −40 °C - 400 °C | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473322 179 | |
EAN / GTIN | 095969095860 | |
Valmistajan numero | B682633 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yleismittari, Tyyppi: 179
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
632,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Taajuus | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Perustarkkuus | 0,09 % | 1,5 % |
Valmistajamerkintä | 9917 | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV − 1000 V | 0,1 mV − 1000 V |