Mittajohdot 4 mm

Tuote nro.: 473308 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauskärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauskärjen ⌀ 4 mm
mittausjohtimen ⌀ 4 mm
Kaapelin pituus 1,4 m
Ylijänniteluokka CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta)
Tuotetyyppi Mittajohdin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473308 4
EAN / GTIN 4014651441453
Valmistajan numero 044145

Kuvaus

Malli:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta).
Mittausjohdot, 2-os., punainen / musta, mittausjohdon ⌀ = 4 mm.
Mittausterien pituus 18 mm.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Sopii:

Yleismittarit nro 473300; 473305 ja nro 473320 koko 960 ja eristysvastusmittarit nro 473420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin