• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kannettava laitetestaaja 6500KIT

Tuote nro.: 473094 6500KIT

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Yleismittari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473094 6500KIT
    EAN / GTIN 195112021088

    Kuvaus

    Malli:

    Kannettava laitetestaaja Fluke 6500-2, jossa on tiedonhallintaohjelmistopaketti TruTest™
    Suorita enemmän testejä päivässä

    Laitetestaaja 6500-2 erottuu pienen painonsa, pienen koonsa, yksipainikkeisen toiminnan ja parannetun automaattisen testauksen ansiosta. Näin voit lisätä kannettavien laitetestien määrää päivässä. Laitetestaajalla 6500-2 mittaukset voidaan suorittaa nopeammin ilman, että tulosten laatu heikkenee.
    • Yksipainikkeinen toiminta: jokainen testitoiminto käynnistetään erityisellä painikkeella
    • Täyttää uudet standardit EN 50678 ja EN 50699
    • Esiasetetut arvot hyvä/huono säästävät aikaa
    • Suuri näyttö taustavalaistuksella helpottaa lukemista
    • Yksittäinen verkkopistorasia laitteen liittämistä varten
    • Erillinen IEC-pistorasia kylmälaitteiden linjojen helppoon testaamiseen
    • Irrotettavat mittajohdot nopeaa vaihtoa varten paikan päällä
    • Integroitu kantokahva
    • USB-portti tiedonsiirtoa varten
    • Sisäänrakennettu näppäimistö nopeaa tiedonsyöttöä varten
    • Mittaustietojen tallentaminen USB-tallennusvälineelle ja siirtäminen tietokoneeseen
    • Suuri grafiikkanäyttö taustavalaistuksella
    • Etukäteen asetetut automaattiset testausjaksot käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi
    • Nopeampi tiedonsyöttö sijainnin, mittauspisteen ja kuvauksen sisäänrakennettujen koodien avulla
    • Muistin tarkistustoiminto lisää valvontaa paikan päällä
    • USB-portti tiedonsiirtoa varten

    Nopea yksipainikkeinen toiminta
    Kukin esiasetettu testirutiini kutsutaan esiin painamalla yhtä ainoaa painiketta. Tämä on paljon helpompaa kuin valikoiden käyttäminen tai useiden toimintojen valitseminen, ja voit työskennellä nopeammin ja tehokkaammin. Malli 6500-2 on lisäksi varustettu käyttäjän määrittelemillä testirutiineilla ja aakkosnumeerisella näppäimistöllä nopeaa tiedonsyöttöä varten.

    Kevyt...
    Kannettava laitetestaaja 6500-2 on erittäin kompakti, ja sitä voi helposti kuljettaa mukana paikan päällä työskenneltäessä. Mukana toimitettu tukeva kovakantinen kotelo suojaa laitetta kuljetuksen aikana ja tarjoaa lisäksi tilaa myös lisävarusteille ja muille laitteille.

    Luja
    Kuten kaikki Fluken laitteet, tämä kannettava laitetestaaja on kestävä ja suunniteltu käyttöön paikan päällä. Fluken kannettavalla laitetestaajalla käytössäsi on yleiskäyttöinen ratkaisu, joka on varusteltu kaikilla toiminnoilla kanettavien laitteiden testaukseen.

    Fluke TruTest™ -tiedonhallintaohjelmisto
    Fluke TruTest -ohjelmisto yksinkertaistaa tiedonhallintaa ja raportointia laitetestauksessa perinteisiin menetelmiin verrattuna. Testasitpa sitten kiinteitä asennuksia tai toimistossa sijaitsevia laitteita, tarkistit korjauksia korjaamossa tai suoritit toistuvia testejä, asianmukainen tiedonhallinta on ratkaisevan tärkeää, jotta voit luoda asiakkaalle helposti ymmärrettäviä raportteja. Yhteensopivuuden ansiosta yhä useampien Fluken ja Beha-Amproben testaus- ja mittauslaitteiden kanssa voit TruTest-ohjelmiston avulla tuoda mittaustuloksia nopeasti ja helposti suoraan laitetestaajista, hallita laitteilta siirrettyjä tiedostoja tai syöttää tietoja manuaalisesti tarpeen mukaan

    Kuvaus:

    Nopeammat ja helpommat standardin VDE 0701-0702 mukaiset mittaukset kannettavissa laitteissa
    • Yksipainikkeinen toiminta: jokainen testitoiminto käynnistetään erityisellä painikkeella
    • Täyttää uudet standardit DIN EN 50678 (VDE 0701) ja DIN EN 50699 (VDE 0702)
    • Esiasetetut arvot ”hyvä/huono” säästävät aikaa
    • Suuri näyttö taustavalaistuksella helpottaa lukemista
    • Yksittäinen verkkopistorasia laitteen liittämistä varten
    • Erillinen IEC-pistorasia kylmälaitteiden linjojen helppoon testaamiseen
    • Irrotettavat mittajohdot nopeaa vaihtoa varten paikan päällä
    • Integroitu kantokahva
    • Sisäänrakennettu näppäimistö nopeaa tiedonsyöttöä varten
    • Mittaustietojen tallentaminen USB-tallennusvälineelle ja siirtäminen tietokoneeseen
    • Suuri grafiikkanäyttö taustavalaistuksella
    • Etukäteen asetetut automaattiset testausjaksot käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi
    • Nopeampi tiedonsyöttö sijainnin, mittauspisteen ja kuvauksen sisäänrakennettujen koodien avulla
    • Muistin tarkistustoiminto lisää valvontaa paikan päällä

    Tunnus:

    Kytkentätesti
    Testi osoittaa keskenään sekoitetut johtimet ja puuttuvat suojajohtimet ja mittaa verkkojännitteen ja verkkotaajuuden.
    Näyttöalue: 90–264 V
    Epätarkkuus 50 Hz:n taajuudella: ± (2 % + 3 desimaalia)
    Resoluutio: 0,1 V
    Sisääntulon impedanssi: >1 MΩ // 2,2 nF
    Verkkovirran suurin tulojännite: 264 V

    Maadoitustesti (RPE)
    Näyttöalue: 0–19,99 Ω
    Epätarkkuus (johtotestin nollauksen jälkeen): ± (5 % + 4 desimaalia)
    Resoluutio: 0,01 Ω
    Testivirta: 200 mA AC -0 % +40 % 1,99 Ω:ssa; 10 A AC ± 20 % 25 mΩ:ssa 230 V:ssa
    Tyhjäkäyntijännite: >4 V, <24 V (AC)
    Mittajohtimen kompensointi: enint. 1,99 Ω

    Eristystesti (RISO)
    Näyttöalue: 0–299 MΩ
    Epätarkkuus: ± (5 % + 2 numeroa) 0,1–300 MΩ
    Resoluutio: 0,01 MΩ (0–19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20–199,9 MΩ); 1 MΩ (200–299 MΩ)
    Testijännite: 500 V DC -0 % 25 % 500 kΩ:n kuormituksella tai 250 V DC -0 % +25 % 250 kΩ:n kuormituksella
    Testivirta: >1 mA 500 kΩ:n kuormituksella, <15 mA 0 Ω:n kuormituksella
    Automaattinen purkautumissaika: <0,5 s 1 μF:n kohdalla
    Maks. kapasitiivinen kuormitus: toiminnassa enintään 1 µF

    Kosketusvirran mittaus (IB)
    Näyttöalue: 0–1,99 mA AC
    Epätarkkuus: ± (4 % + 2 desimaalia)
    Resoluutio: 0,01 mA
    Sisäinen vastus (anturia kohti): 2 kΩ
    Mittausmenetelmä: anturi (testauksen aikana testauskohteeseen syötetään verkkojännitettä)

    Korvaavan vuotovirran mittaus (IEA)
    Näyttöalue: 0–19,99 mA AC
    Epätarkkuus: ± (2,5 % + 3 desimaalia)
    Resoluutio: 0,01 mA
    Testijännite: 100 V AC ± 20 %

    Kuormitus-/differentiaalivirran mittaus: kuormitusvirta
    Näyttöalue: 0 A - 16 A
    Epätarkkuus: ± (4 % + 2 desimaalia)
    Resoluutio: 0,1 A

    Kuormitus-/differentiaalivirran mittaus: teho
    Näyttöalue: 230 V verkkojännite: 0 VA – 3,7 kVA
    Epätarkkuus: ± (5 % + 3 desimaalia)
    Resoluutio: 1 VA (0–999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

    Kuormitus-/differentiaalivirran mittaus: suojajohtimen virta
    Näyttöalue: 0–19,99 mA
    Epätarkkuus: ± (4 % + 4 desimaalia)
    Resoluutio: 0,01 mA

    PELV-testi
    Epätarkkuus 50 Hz:n taajuudella: ± (2 % + 3 desimaalia)
    Ylikuormitussuoja: 300 V tehollinen
    Varoituksen kynnysarvo: 25 V tehollinen

    FI-testi: laukaisuvirta
    Toimintavirhe: ±10 %
    Nimellisarvo: 30 mA
    Epätarkkuus: ±5 %

    FI-testi: laukaisuaika
    Standardin vaatimukset: EN 61557 osa 6; nimellistestivirran toleranssi 0–+10 %
    Toimintavirhe: ±10 %
    RCD:n tyyppi: AC verkkojännite 30 mA
    Näyttöalue: 310 ms
    Resoluutio: 0,1 ms
    Epätarkkuus: 0,3 ms
    Laukaisuajan enimmäisarvot 100 %:lla (30 mA): 300 ms
    Laukaisuajan enimmäisarvot 500 %:lla (150 mA): 40 ms

    Ympäristötiedot
    Käyttölämpötila: 0–40 °C
    Suhteellinen kosteus: tiivistymätön < 10 °C; 95 % 10–30 °C; 75 % 30–40 °C

    Turvallisuusmääräykset
    Eritelmä: täyttää standardien EN 61010-1, 3. painos; CAT II, 300 V, saastumisaste 2; DIN VDE 0404-1 ja DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 osat 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, saastumisaste 2

    Mekaaniset ja yleiset tiedot
    Mitat (P×L×K) 200×275×114 mm
    Paino: 3,13 kg
    Tiivistys: IP40 (kotelo); IP20 (pistoliitin)
    EMC: täyttää standardin EN 61326-1, kannettava
    EMI:n vahvuus: 3 V/m

    Erittely:

    • Näyttöalueen tarkkuusmerkintä määritellään seuraavasti: ± (% mittausarvosta + numeroista) lämpötilassa 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % suht.
    • Välillä 0–18 °C ja välillä 28–40 °C epätarkkuusarvot voivat huonontua 0,1 x per °C (epätarkkuusmerkintä).
    • Mittausalueiden tarkkuudet on määritelty standardien EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557-4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2 mukaisesti.

    Toimituksen sisältö:

    • Kompakti laitetestaaja Fluke 6500-2
    • Pikaohje
    • Kovakuorinen kuljetuslaukku
    • Mittajohdin
    • Anturipää
    • Hauenleukaliitin
    • Verkkokaapeli
    • USB-tikku
    • USB-kaapeli
    • TruTest™-tiedonhallintaohjelmisto

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin