Malli:
Kannettava laitetestaaja Fluke 6500-2Suorita enemmän testejä päivässäLaitetestaaja 6500-2 erottuu pienen painonsa, pienen koonsa, yksipainikkeisen toiminnan ja parannetun automaattisen testauksen ansiosta. Näin voit lisätä kannettavien laitetestien määrää päivässä. Laitetestaajalla 6500-2 mittaukset voidaan suorittaa nopeammin ilman, että tulosten laatu heikkenee.
- Yksipainikkeinen toiminta: jokainen testitoiminto käynnistetään erityisellä painikkeella
- Täyttää uudet standardit EN 50678 ja EN 50699
- Esiasetetut arvot hyvä/huono säästävät aikaa
- Suuri näyttö taustavalaistuksella helpottaa lukemista
- Yksittäinen verkkopistorasia laitteen liittämistä varten
- Erillinen IEC-pistorasia kylmälaitteiden linjojen helppoon testaamiseen
- Irrotettavat mittajohdot nopeaa vaihtoa varten paikan päällä
- Integroitu kantokahva
- USB-portti tiedonsiirtoa varten
- Sisäänrakennettu näppäimistö nopeaa tiedonsyöttöä varten
- Mittaustietojen tallentaminen USB-tallennusvälineelle ja siirtäminen tietokoneeseen
- Suuri grafiikkanäyttö taustavalaistuksella
- Etukäteen asetetut automaattiset testausjaksot käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi
- Nopeampi tiedonsyöttö sijainnin, mittauspisteen ja kuvauksen sisäänrakennettujen koodien avulla
- Muistin tarkistustoiminto lisää valvontaa paikan päällä
- USB-portti tiedonsiirtoa varten
Nopea yksipainikkeinen toimintaKukin esiasetettu testirutiini kutsutaan esiin painamalla yhtä ainoaa painiketta. Tämä on paljon helpompaa kuin valikoiden käyttäminen tai useiden toimintojen valitseminen, ja voit työskennellä nopeammin ja tehokkaammin. Malli 6500-2 on lisäksi varustettu käyttäjän määrittelemillä testirutiineilla ja aakkosnumeerisella näppäimistöllä nopeaa tiedonsyöttöä varten.
Kevyt...Kannettava laitetestaaja 6500-2 on erittäin kompakti, ja sitä voi helposti kuljettaa mukana paikan päällä työskenneltäessä. Mukana toimitettu tukeva kovakantinen kotelo suojaa laitetta kuljetuksen aikana ja tarjoaa lisäksi tilaa myös lisävarusteille ja muille laitteille.
LujaKuten kaikki Fluken laitteet, tämä kannettava laitetestaaja on kestävä ja suunniteltu käyttöön paikan päällä. Fluken kannettavalla laitetestaajalla käytössäsi on yleiskäyttöinen ratkaisu, joka on varusteltu kaikilla toiminnoilla kanettavien laitteiden testaukseen.
Kuvaus:
Nopeammat ja helpommat standardin VDE 0701-0702 mukaiset mittaukset kannettavissa laitteissa- Yksipainikkeinen toiminta: jokainen testitoiminto käynnistetään erityisellä painikkeella
- Täyttää uudet standardit DIN EN 50678 (VDE 0701) ja DIN EN 50699 (VDE 0702)
- Esiasetetut arvot ”hyvä/huono” säästävät aikaa
- Suuri näyttö taustavalaistuksella helpottaa lukemista
- Yksittäinen verkkopistorasia laitteen liittämistä varten
- Erillinen IEC-pistorasia kylmälaitteiden linjojen helppoon testaamiseen
- Irrotettavat mittajohdot nopeaa vaihtoa varten paikan päällä
- Integroitu kantokahva
- Sisäänrakennettu näppäimistö nopeaa tiedonsyöttöä varten
- Mittaustietojen tallentaminen USB-tallennusvälineelle ja siirtäminen tietokoneeseen
- Suuri grafiikkanäyttö taustavalaistuksella
- Etukäteen asetetut automaattiset testausjaksot käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi
- Nopeampi tiedonsyöttö sijainnin, mittauspisteen ja kuvauksen sisäänrakennettujen koodien avulla
- Muistin tarkistustoiminto lisää valvontaa paikan päällä
Tunnus:
Kytkentätesti
Testi osoittaa keskenään sekoitetut johtimet ja puuttuvat suojajohtimet ja mittaa verkkojännitteen ja verkkotaajuuden.
Näyttöalue: 90–264 V
Epätarkkuus 50 Hz:n taajuudella: ± (2 % + 3 desimaalia)
Resoluutio: 0,1 V
Sisääntulon impedanssi: >1 MΩ // 2,2 nF
Verkkovirran suurin tulojännite: 264 V
Maadoitustesti (RPE)
Näyttöalue: 0–19,99 Ω
Epätarkkuus (johtotestin nollauksen jälkeen): ± (5 % + 4 desimaalia)
Resoluutio: 0,01 Ω
Testivirta: 200 mA AC -0 % +40 % 1,99 Ω:ssa; 10 A AC ± 20 % 25 mΩ:ssa 230 V:ssa
Tyhjäkäyntijännite: >4 V, <24 V (AC)
Mittajohtimen kompensointi: enint. 1,99 Ω
Eristystesti (RISO)
Näyttöalue: 0–299 MΩ
Epätarkkuus: ± (5 % + 2 numeroa) 0,1–300 MΩ
Resoluutio: 0,01 MΩ (0–19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20–199,9 MΩ); 1 MΩ (200–299 MΩ)
Testijännite: 500 V DC -0 % 25 % 500 kΩ:n kuormituksella tai 250 V DC -0 % +25 % 250 kΩ:n kuormituksella
Testivirta: >1 mA 500 kΩ:n kuormituksella, <15 mA 0 Ω:n kuormituksella
Automaattinen purkautumissaika: <0,5 s 1 μF:n kohdalla
Maks. kapasitiivinen kuormitus: toiminnassa enintään 1 µF
Kosketusvirran mittaus (IB)
Näyttöalue: 0–1,99 mA AC
Epätarkkuus: ± (4 % + 2 desimaalia)
Resoluutio: 0,01 mA
Sisäinen vastus (anturia kohti): 2 kΩ
Mittausmenetelmä: anturi (testauksen aikana testauskohteeseen syötetään verkkojännitettä)
Korvaavan vuotovirran mittaus (IEA)
Näyttöalue: 0–19,99 mA AC
Epätarkkuus: ± (2,5 % + 3 desimaalia)
Resoluutio: 0,01 mA
Testijännite: 100 V AC ± 20 %
Kuormitus-/differentiaalivirran mittaus: kuormitusvirta
Näyttöalue: 0 A – 16 A
Epätarkkuus: ± (4 % + 2 desimaalia)
Resoluutio: 0,1 A
Kuormitus-/differentiaalivirran mittaus: teho
Näyttöalue: 230 V verkkojännite: 0 VA – 3,7 kVA
Epätarkkuus: ± (5 % + 3 desimaalia)
Resoluutio: 1 VA (0–999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)
Kuormitus-/differentiaalivirran mittaus: suojajohtimen virta
Näyttöalue: 0–19,99 mA
Epätarkkuus: ± (4 % + 4 desimaalia)
Resoluutio: 0,01 mA
PELV-testi
Epätarkkuus 50 Hz:n taajuudella: ± (2 % + 3 desimaalia)
Ylikuormitussuoja: 300 V tehollinen
Varoituksen kynnysarvo: 25 V tehollinen
FI-testi: laukaisuvirta
Toimintavirhe: ±10 %
Nimellisarvo: 30 mA
Epätarkkuus: ±5 %
FI-testi: laukaisuaika
Standardin vaatimukset: EN 61557 osa 6; nimellistestivirran toleranssi 0–+10 %
Toimintavirhe: ±10 %
RCD:n tyyppi: AC verkkojännite 30 mA
Näyttöalue: 310 ms
Resoluutio: 0,1 ms
Epätarkkuus: 0,3 ms
Laukaisuajan enimmäisarvot 100 %:lla (30 mA): 300 ms
Laukaisuajan enimmäisarvot 500 %:lla (150 mA): 40 ms
Ympäristötiedot
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Suhteellinen kosteus: tiivistymätön < 10 °C; 95 % 10–30 °C; 75 % 30–40 °C
Turvallisuusmääräykset
Eritelmä: täyttää standardien EN 61010-1, 3. painos; CAT II, 300 V, saastumisaste 2; DIN VDE 0404-1 ja DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 osat 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, saastumisaste 2
Mekaaniset ja yleiset tiedot
Mitat (P×L×K) 200×275×114 mm
Paino: 3,13 kg
Tiivistys: IP40 (kotelo); IP20 (pistoliitin)
EMC: täyttää standardin EN 61326-1, kannettava
EMI:n vahvuus: 3 V/m
Erittely:
- Näyttöalueen tarkkuusmerkintä määritellään seuraavasti: ± (% mittausarvosta + numeroista) lämpötilassa 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % suht.
- Välillä 0–18 °C ja välillä 28–40 °C epätarkkuusarvot voivat huonontua 0,1 x per °C (epätarkkuusmerkintä).
- Mittausalueiden tarkkuudet on määritelty standardien EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557-4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2 mukaisesti.
Toimituksen sisältö:
- Kannettava laitetestaaja Fluke 6500-2
- Pikaohje
- Kovakuorinen kuljetuslaukku
- Mittajohdin
- mittauskärki
- Hauenleukaliitin
- Verkkokaapeli