Itsetasaava ristilinjalaser LINO L2

Tuote nro.: 468481 L2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja 0,2 mm/m
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Laserluokka 2
Laserin väri punainen
Kantama 25 m
Kantama vastaanottimen kanssa 80 m
Säätöalue ±4 astetta
Jalustakierre 1/4 UNC tuuma
Leveys 60 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 100 mm
Paino 530 g
Tuotetyyppi Ristiviivalaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Kuvaus

Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojattu.
Pulssitoiminto ja energiansäästötila: Erittäin pitkä käyttöikä, jopa 44 tuntia käytettäessä litiumioniakkua. Magneettinen sovitin voidaan kiinnittää mihin tahansa seinään, jossa on teräselementtejä. Vapaasti käännettävä ja irrotettava magneetin ansiosta. Lukitus viistoja projektioita varten ja kuljetussuojaksi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää adapterin, litiumioniakun, laturin, pariston pidikkeen, kohdelevyn ja laukun.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin