Monitoiminto-/laserpidike, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 861785 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 200 mm
Leveys 140 mm
Korkeus 60 mm
Paino 0,25 kg
Sovitin 1/4 tuumaa
Suurin avautuma ⌀ enintään 45 mm; Kulmikas enintään 55 mm
Raaka-aine muovi
Tuotetyyppi Kiinnittimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861785 1
EAN / GTIN 4008158041469
Valmistajan numero STE-LH

Kuvaus

Malli:

L-kääntöpidike kahdella rotaatioakselilla: 360° kiinnitysliittimen vieressä, 180° kierrekiinnityksessä. Pidike 1/4 tuuman kierrekiinnityksellä.

Käyttö:

Apuvälineiden kuten esimerkiksi laserin, kameran, työmaavalaisimen kiinnittämiseen. Voidaan käyttää ilman työkalua pyöreissä (enintään 45 mm) ja kulmikkaissa (enintään 55 mm) tukikomponenteissa kuten esimerkiksi katto- ja asennustuissa (nro 861780), profiileissa, tikkaissa jne.

Ohje:

Sopiva laser löytyy nrolla 468488; 468490; 468481; 468465 ja sopivat etäisyysmittarit nrolla 465550 koko X3; koko X4 ja nro 465560 koko GLM50-27C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin