{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Mittausalue | 360 (4×90°) astetta | |
Näyttötarkkuus | 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) astetta | |
Virherajan elektroniikkamoduuli | 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) astetta | |
Tasomaisuustoleranssi | 0,0762 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 153 mm | |
Leveys | 31 mm | |
Korkeus | 49 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaltevuusmittari |
Tuotekoodi | 467560 3600 | |
EAN / GTIN | 2050001668448 |