Digitaalinen kulmamitta, Tyyppi: 360

Tuote nro.: 467560 360
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Mittausalue 360 (4×90°) astetta
Näyttötarkkuus 0,1 astetta
Virherajan elektroniikkamoduuli Vaakasuora 0,1 / pystysuora 0,2 astetta
Tasomaisuustoleranssi 0,0762 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
mittaustekniikka digitaalinen
Pituus 153 mm
Leveys 31 mm
Korkeus 49 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaltevuusmittari

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 467560 360
Kopioi
EAN / GTIN 2050001668431
Kopioi

Kuvaus

Malli:

  • Alumiinirunko, tarkat tukipinnat, yläosassa prisma.
  • Näytössä olevat suuntanuolet helpottavat suuntaamista 0°:een tai 90°:een.
  • Pitoarvotoiminto mittaustuloksen säilyttämiseen.
  • Nollaus kaikissa halutuissa pisteissä.
  • Lakimittauksissa näyttö kääntyy niin, että siitä on helppo lukea alapuolelta.

Toimituksen sisältö:

Sis säilytyskotelon ja 1 pariston nro 081561, koko 6LR61.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin