{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 mm/m | |
Virheraja lakimittauksessa | 0,75 mm/m | |
magneetti | kestomagneetti | |
Vaakalibellien lukumäärä | 1 | |
Pystylibellien lukumäärä | 1 | |
Mittauspinnan rakenne | Prismamittauspinnat | |
Kotelon materiaali | alumiini | |
Pituus | 800 mm | |
Leveys × paksuus | 24 × 55 mm | |
Tuotetyyppi | Vesivaaka |
Tuotekoodi | 467025 800 | |
EAN / GTIN | 4045197949325 | |
Valmistajan numero | 467025 800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kevytmetallivesivaaka magneetilla, Pituus: 800mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
53,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Pituus | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Tuotetyyppi | Vesivaaka | Vesivaaka | Vesivaaka | Vesivaaka |