{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 mm/m | |
Virheraja lakimittauksessa | 0,75 mm/m | |
magneetti | kestomagneetti | |
Vaakalibellien lukumäärä | 1 | |
Pystylibellien lukumäärä | 1 | |
Mittauspinnan rakenne | Prismamittauspinnat | |
Kotelon materiaali | alumiini | |
Pituus | 1 000 mm | |
Leveys × paksuus | 24 × 55 mm | |
Tuotetyyppi | Vesivaaka |
Tuotekoodi | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Valmistajan numero | 467025 1000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kevytmetallivesivaaka magneetilla 1000 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
92,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
60,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Virheraja lakimittauksessa | 0,75 | 0,75 |
Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 | 0,5 |
Pituus | 1 000 | 1 000 |
magneetti | kestomagneetti | |
Kotelon materiaali | alumiini | |
Leveys × paksuus | 24 × 55 | 24 × 55 |
Tuotetyyppi | Vesivaaka | Vesivaaka |