{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue, ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Mittausalue, ympärysmitta | 940 mm - 2 200 mm | |
Nauhan leveys | 16 mm | |
Vanteen paksuus | 0,2 mm | |
Lukema | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 465680 2200 | |
EAN / GTIN | 2050001061713 | |
Valmistajan numero | 62000002 |