{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue, ⌀ | 1 100 mm - 1 500 mm | |
Mittausalue, ympärysmitta | 3 450 mm - 4 720 mm | |
Nauhan leveys | 16 mm | |
Vanteen paksuus | 0,2 mm | |
Lukema | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 465680 4720 | |
EAN / GTIN | 2050001061744 | |
Valmistajan numero | 62000004 |