Rullamitta erittäin tukevat 5/25 m

Tuote nro.: 462300 5/25
(4,62 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 56,81 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 5 m
Nauhan leveys 25 mm
Kotelon pituus 67 mm
Kotelon leveys 28 mm
Kotelon korkeus 63 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462300 5/25
EAN / GTIN 4975364029058

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin tukeva ja nurjahtamaton mittanauha.
  • Iskunkestävä muovikotelo, irrotettava vyöpidike.
  • Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus.
  • Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa.
  • Liikuteltava, liukuva päätykappale.
  • Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi.
  • Pitkäikäinen jousi laadukkaasta teräksestä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin