Rullamitta erittäin tukevat 3 m

Tuote nro.: 462300 3
(3,99 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 415 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 3 m
Nauhan leveys 16 mm
Kotelon pituus 63 mm
Kotelon leveys 25 mm
Kotelon korkeus 59 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462300 3
EAN / GTIN 4975364029072

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin tukeva ja nurjahtamaton mittanauha.
  • Iskunkestävä muovikotelo, irrotettava vyöpidike.
  • Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus.
  • Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa.
  • Liikuteltava, liukuva päätykappale.
  • Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi.
  • Pitkäikäinen jousi laadukkaasta teräksestä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin