Lukkosepän suorakulma, sinkitty 300X180 mm

Tuote nro.: 456200 300X180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkän varren pituus 300 mm
Lyhyen varren pituus 180 mm
Leuan poikkipinta 25×5 mm
Raaka-aine teräs
Pinta Sinkityt
Tuotetyyppi Konepajakulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456200 300X180
EAN / GTIN 4062406561161
Valmistajan numero 456200 300X180

Kuvaus

Malli:

Teräsrakenne. Pinta sinkitty. Särmät ja tasopinnat hiottuja.

Käyttö:

Yksinkertaisiin oikaisu- ja merkintätehtäviin esim. lukko-ja peltisepän verstaissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin