Lukkosepän suorakulma, sinkitty 1000X500 mm

Tuote nro.: 456200 1000X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkän varren pituus 1 000 mm
Lyhyen varren pituus 500 mm
Leuan poikkipinta 30×5 mm
Raaka-aine Teräs
Pinta sinkitty
Tuotetyyppi Konepajakulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456200 1000X500
EAN / GTIN 4045197206251
Valmistajan numero 456200 1000X500

Kuvaus

Malli:

Teräsrakenne. Pinta sinkitty. Särmät ja tasopinnat hiottuja.

Käyttö:

Yksinkertaisiin oikaisu- ja merkintätehtäviin esim. lukko-ja peltisepän verstaissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin