{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Kannan pituus | 75×50 mm | |
Tarkkuus | 1 | |
Suorakulmaisuus | 0,014 mm | |
Pitkän varren pituus | 75 mm | |
Lyhyen varren pituus | 50 mm | |
Leuan poikkipinta | 15×4 mm | |
Raaka-aine | alumiini | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Anturipinnat | Jyrsitty | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 451060 75X50 | |
EAN / GTIN | 4067263125938 | |
Valmistajan numero | 451060 75X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |