• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kannallinen suorakulma eloksoitua alumiinia Tarkkuus 1, Kannan pituus: 150X100mm

Tuote nro.: 451060 150X100
Uusi tuote
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 32,66 € /kpl
  • 52,56 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: alumiini
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Kannan pituus 150×100 mm
Tarkkuus 1
Suorakulmaisuus 0,018 mm
Pitkän varren pituus 150 mm
Lyhyen varren pituus 100 mm
Leuan poikkipinta 30×6 mm
Raaka-aine alumiini
kaikki osat Karkaistu
Anturipinnat Jyrsitty
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 451060 150X100
EAN / GTIN 4067263125952
Valmistajan numero 451060 150X100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kulma karkaistua alumiinia (HRC 63). Korroosionkestävä. Antimagneettinen. Naarmuuntumaton, mustaksi eloksoitu heijastamaton pinta. Anturipinnat hienoviimeistellyt. Selkeästi luettava laserkaiverrettu asteikko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin