Piirtomitta, tanko 500 mm

Tuote nro.: 445500 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 38,07 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Piirtopituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jako / asteikko 0,1 mm
virheraja 200 µm
Piirtokärjen ⌀ 5 mm
Piirtopituus 500 mm
Tuotetyyppi Piirtomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445500 500
EAN / GTIN 4045197204813
Valmistajan numero 445500 500

Kuvaus

Malli:

Luja, pyöreä mittaustanko, jossa on tarkka mm-asteikko ja ohjausura. Luisti, vastekiekko ja 1/10-nonius. Vaihdettava piirrotuskärki ⌀ 5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin